{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj letvica | 5 par | |
širina | 2,5 mm | |
Visina | 25 mm; 40 mm; 47 mm; 52 mm; 57 mm | |
Duljina | 200 mm | |
Vrsta proizvoda | Paralelne pločice |
Broj artikla | 366740 200 | |
EAN / GTIN | 4045197559418 | |
Broj proizvođača | 366740 200 |