Garnitura paralelnih kladica (5 pari) magnetskih 160 mm

Artikl br.: 366740 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Broj letvica 5 par
    širina 2,5 mm
    Visina 22 mm; 30 mm; 37 mm; 42 mm; 47 mm
    Duljina 160 mm
    Vrsta proizvoda Paralelne pločice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 366740 160
    EAN / GTIN 4045197329240
    Broj proizvođača 366740 160

    Opis

    Udførelse:

    Nøjagtighed: Højdetolerance ± 0,01 mm; breddetolerance ± 0,02 mm.
    Hårdhed: 60 HRC.
    Parvis finslebne.
    Reduktion af spændetiden med op til 10 %.

    Anvendelse:

    Ved præcisionsarbejde til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger.

    Bemærk:

    Fås også i længderne 50, 70, 100 og 150 mm.
    Enkelte par af parallelklodser kan leveres fra producenten.