Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366702 / 6704 vel. 125 12X25 mm

Artikl br.: 366711 12X25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina×visina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 12 mm
Visina 25 mm
Vrsta proizvoda Paralelne pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 366711 12X25
EAN / GTIN 4045197799951
Broj proizvođača 366711 12X25

Opis

Izvedba:

Tvrdoća: 60 HRC. Fino brušeno u parovima.
GARANT − precizna izvedba. Preciznost: Tolerancije visine i širine ± 0,007 mm.

Upotreba:

Kod preciznih radova za paralelan prihvat izradaka u stegama ili napravama.

Odgovara:

Garnitura paralelnih pločica 366702; 366704.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu