Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366702 / 6704 vel. 100 5X13 mm

Artikl br.: 366706 5X13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina×visina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    širina 5 mm
    Visina 13 mm
    Vrsta proizvoda Paralelne pločice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 366706 5X13
    EAN / GTIN 4045197799579
    Broj proizvođača 366706 5X13

    Opis

    Izvedba:

    Tvrdoća: 60 HRC. Fino brušeno u parovima.
    GARANT − precizna izvedba. Preciznost: Tolerancije visine i širine ± 0,007 mm.

    Upotreba:

    Kod preciznih radova za paralelan prihvat izradaka u stegama ili napravama.

    Odgovara:

    Garnitura paralelnih pločica 366702; 366704.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu