{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj letvica | 24 par | |
Duljina | 125 mm | |
Vrsta proizvoda | Paralelne pločice |
Broj artikla | 366704 125 | |
EAN / GTIN | 4045197761200 | |
Broj proizvođača | 366704 125 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Garnitura paralelnih kladica, duljina: 125mm
na zahtjev
Na zalihi
552 dijelovi na zalihi
692,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
473,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
668,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
927,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
383,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
395,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj letvica | 24 par | 5 par | 10 par | 24 par | 5 par | 5 par |
širina | 2,5 mm | 3 mm | 5 mm | 10 mm | ||
Opis oblika | ravno; paralelno; pravokutno | |||||
Visina | 15 mm; 30 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm | 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 28 mm; 30 mm; 33 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm | 20 mm; 30 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm | 20 mm; 30 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm | ||
Duljina | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | ||
odgovaraju kodu boja | TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan 2; Duo; Duo Plus; LCV125G | |||||
Vrsta proizvoda | Paralelne pločice | Paralelne pločice | Paralelne pločice | Paralelne pločice | Paralelne pločice | Paralelne pločice |