Garnitura paralelnih kladica 200 mm

Artikl br.: 366702 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
  • Opis oblika: ravno; paralelno; pravokutno

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj letvica 24 par
Duljina 200 mm
Opis oblika ravno; paralelno; pravokutno
Vrsta proizvoda Paralelne pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 366702 200
EAN / GTIN 4045197799302

Opis

Izvedba:

GARANT − precizna izvedba. Tolerancija uparivanja ≤ 0,004mm, tolerancija širine/visine ≤ 0,007mm, izrazita ravnost i okomitost. Podloge se čuvaju u posebnom plastičnom stalku. Tvrdoća: 60 HRC.
Fino brušeno u parovima.

Upotreba:

Kod preciznih radova za paralelan prihvat izradaka u stegama ili napravama.

Sadržaj:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Napomena:

Vel. 125 – 200: 1 mm naviše; sve su dimenzije dostupne osim 9 mm.
Za rezervni stalak vidi popis rezervnih dijelova.
1 mm i više (osim 9 mm), inače sve mjere dostupne.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi