{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 160 mm | |
širina | 10 mm | |
Visina | 42 mm | |
Tolerancija visina | ± 0,01 mm | |
Tvrdoća | 60 HRC | |
Vrsta proizvoda | Paralelne pločice |
Broj artikla | 366327 42 | |
EAN / GTIN | 4062406298555 | |
Broj proizvođača | 366327 42 |