{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 125 mm | |
širina | 10 mm | |
Visina | 20 mm | |
Tolerancija visina | ± 0,01 mm | |
Tvrdoća | 60 HRC | |
Vrsta proizvoda | Paralelne pločice |
Broj artikla | 366326 20 | |
EAN / GTIN | 4062406298487 | |
Broj proizvođača | 366326 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Par paralelnih pločica, 125×10 Donja strana magnetska 20 mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
85,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
62,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
67,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
71,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
84,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 10 | 20 | 2,5 | 2,5 | 5 |
Tvrdoća | 60 | 60 | |||
Visina | 20 | 20 | |||
Tolerancija visina | ± 0,01 | ± 0,01 | |||
Duljina | 125 | 80 | 125 | 125 | |
odgovaraju kodu boja | Xtric 80 | Xtric 125 | |||
Vrsta proizvoda | Paralelne pločice | Paralelne pločice | Paralelne pločice | Paralelne pločice | Paralelne pločice |