{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 90 mm | |
širina | 5 mm | |
Visina | 28 mm | |
Tolerancija visina | ± 0,01 mm | |
Tvrdoća | 60 HRC | |
Vrsta proizvoda | Paralelne pločice |
Broj artikla | 366322 28 | |
EAN / GTIN | 4062406296704 | |
Broj proizvođača | 366322 28 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Par paralelnih pločica, 90×5 Donja strana magnetska 28 mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
73,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
126 dijelovi na zalihi
62,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
83,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
68,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
75,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 5 | 28 | 28 | 28 | 10 |
Tvrdoća | 60 | 60 | |||
Visina | 28 | 28 | |||
Tolerancija visina | ± 0,01 | ± 0,01 | |||
Duljina | 90 | 90 | |||
Vrsta proizvoda | Paralelne pločice | Paralelne pločice | Paralelne pločice | Paralelne pločice | Paralelne pločice |