Nasadna čeljust, sustav LANG 75 mm

Artikl br.: 363314 75
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    83,95 € / Piece
  • od 10 Piece
    69,96 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti b (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 75 mm
Visina čeljusti h 26 mm
Visina h1 23 mm
visina h2 18 mm
Duljina čeljusti l 39 mm
Duljina l1 3 mm
Težina 0,4 kg
odgovaraju kodu boja HOLEX ZS 75
Vrsta proizvoda Stezna čeljust

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 363314 75
EAN / GTIN 4067263087038
Broj proizvođača 363314 75

Opis

Izvedba:

Preotiskivanje zuba je potrebno jer je sustav grip zubaca DUG.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu