{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba | Stezni sistem s nultom točkom | |
Težina | 7,6 kg | |
L | 180 mm | |
B | 120 mm | |
Visina H | 59 mm | |
Kalibar | 80 mm | |
maksimalni stezni moment | 100 Nm | |
maksimalna sila stezanja | 28 kN | |
Šifra boje | HOLEX ZS 120 | |
Vrsta proizvoda | Strojna stega |
Broj artikla | 363300 120A | |
EAN / GTIN | 4067263101116 | |
Broj proizvođača | 363300 120A |