visinska konzola za centričnu stegu 170/52

Artikl br.: 363090 170/52
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina/kalibar Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    širina 80 mm
    Visina 50 mm
    odgovaraju kodu boja Xtric 50; Xtric 80; HOLEX ZS 75
    Vrsta proizvoda Pribor za škripac

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 363090 170/52
    EAN / GTIN 4067263031536
    Broj proizvođača 363090 170/52

    Opis

    Upotreba:

    Za povišenje centrične stege br. 363000 i 363300 na strojevima s 5 osi. Osnovni element je uvijek adapterska ploča br. 363079, a visinska konzola se montira centričnom stegom na nju.

    Opseg isporuke:

    Čahure za centriranje, 4 kratka vijka za pričvršćivanje za montažu centrične stege na visinsku konzolu i 4 dugačka vijka za pričvršćivanje za montažu na dvije visinske konzole.

    Napomena:

    Dva nosača za visinu mogu se koristiti jedan na drugom, tako da se može povećati za 100 mm!

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu