Adapterska ploča za centričnu stegu 80/138 mm

Artikl br.: 363080 80/138
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ZS tip / za ⌀ steznog modula (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Xtric
    Prihvatna rupa 18M12
    odgovaraju kodu boja Xtric 50; Xtric 80; HOLEX ZS 75
    Vrsta proizvoda Adapterska ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 363080 80/138
    EAN / GTIN 4062406353414
    Broj proizvođača 363080 80/138

    Opis

    Upotreba:

    Za adaptaciju centrične stege (ZS) na indeksiranim steznim modulima.

    Napomena:

    Za pričvršćivanje svih steznih uređaja kalibra 52 mm i 96 mm, za adaptaciju na indeksirani stezni modul. Nije prikladno za Xtric br. 363000 125L i XL!