{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 125 mm | |
širina | 2,5 mm | |
odgovaraju kodu boja | Xtric 125 | |
Vrsta proizvoda | Paralelne pločice |
Broj artikla | 363076 10 | |
EAN / GTIN | 4062406229450 | |
Broj proizvođača | 363076 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Par paralelnih kladica magnetske 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
71,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
68,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
67,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
65,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 2,5 | 10 | 2,5 | 2,5 |
Duljina | 125 | 80 | 50 | |
odgovaraju kodu boja | Xtric 125 | Xtric 80 | Xtric 50 | |
Vrsta proizvoda | Paralelne pločice | Paralelne pločice | Paralelne pločice | Paralelne pločice |