Par paralelnih kladica magnetskih 15C mm

Artikl br.: 363074 15C
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 50 mm
širina 2,5 mm
odgovaraju kodu boja Xtric 50
Vrsta proizvoda Paralelne pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 363074 15C
EAN / GTIN 4062406595463
Broj proizvođača 363074 15C

Opis

Napomena:

Veličine 15C, 20C, 22C, 30C i 32C prilagođene su konturi reducirane čeljusti.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu