{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 80 mm | |
Visina čeljusti h | 28 mm | |
visina h2 | 10 mm | |
Duljina čeljusti l | 50 mm | |
l2 | 11,5 mm | |
Duljina l3 | 22,5 mm | |
odgovaraju kodu boja | Xtric 80 | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 363041 80 | |
EAN / GTIN | 4062406221522 | |
Broj proizvođača | 363041 80 |