{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 25 mm | |
b1 | 50 mm | |
Visina čeljusti h | 24 mm | |
Visina h1 | 3 mm | |
visina h2 | 11 mm | |
Duljina čeljusti l | 40 mm | |
Duljina l1 | 3 mm | |
Težina | 0,18 kg | |
odgovaraju kodu boja | Xtric 50 | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 363030 25C | |
EAN / GTIN | 4062406355593 |