Nasadna čeljust standardna, prevučena 125

Artikl br.: 363014 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

b1 125 mm
Visina čeljusti h 38 mm
Visina h1 3 mm
visina h2 18 mm
Duljina čeljusti l 66 mm
Duljina l1 3 mm
Težina 1,35 kg
odgovaraju kodu boja Xtric 125
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 363014 125
EAN / GTIN 4062406221362
Broj proizvođača 363014 125

Opis

Izvedba:

Kombinirana čeljust s ozubljenim hvatom i glatkom steznom površinom.
S prevlakom na glatkoj steznoj površini za optimalnu silu stezanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu