{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 80 mm | |
b1 | 125 mm | |
Visina čeljusti h | 38 mm | |
Visina h1 | 3 mm | |
visina h2 | 18 mm | |
Duljina čeljusti l | 66 mm | |
Duljina l1 | 3 mm | |
Težina | 1,2 kg | |
odgovaraju kodu boja | Xtric 125 | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 363012 80C | |
EAN / GTIN | 4062406221355 | |
Broj proizvođača | 363012 80C | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |