Nasadna čeljust, glatka 125

Artikl br.: 363012 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

b1 125 mm
Visina čeljusti h 38 mm
Visina h1 3 mm
visina h2 18 mm
Duljina čeljusti l 66 mm
Duljina l1 3 mm
Težina 1,35 kg
odgovaraju kodu boja Xtric 125
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 363012 125
EAN / GTIN 4062406221331
Broj proizvođača 363012 125

Opis

Izvedba:

Čeljusti s glatkom stupnjevanom stranom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    za tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu