Stanica za utiskivanje XGRIPP, maks. širina utiskivanja: 230mm

Artikl br.: 362929 230
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. širina utiskivanja (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maks. širina graviranja 230 mm
maks. snaga graviranja 180 kN
Takt graviranja 4 mm
Duljina 890 mm
širina 150 mm
Visina 409 mm
Težina 78 kg
Vrsta proizvoda Stanica za utiskivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 362929 230
EAN / GTIN 4062406368722
Broj proizvođača 362929 230

Opis

Izvedba:

  • Moguće utiskivanje materijala do 45 HRC (vlačna čvrstoća 1450 N/mm2).
  • Maks. sila utiskivanja 180kN (18 t), linearni tok sile utiskivanja.
  • Podešavanje pneumatskog tlaka utiskivanja između 0,5 i 6,5 bara.
  • Brzo podešavanje u intervalima od 30 mm.
  • Precizno podešavanje pomoću narovašenog vijka.
  • Sve montirano na jednu osnovnu ploču - CE, sukladno i sigurno, kompaktno, upotrebljivo kao jedna cjelina.
  • Gumb za pokretanje izravno na stanici za utiskivanje i zbog toga nema pneumatskih crijeva izvan stanice.

Tehnologija utiskivanja, poznata i kao predutiskivanje, tehnologija je kod koje se obradak koji se steže dobiva definiranom konturom izvan alatnog stroja prije nego što se oblikovno stegne u stegu. Pogotovo situacije stezanja koje zahtijevaju velike sile pridržavanja i u kojima postoji rizik od deformacija na obratku mogu se pouzdano savladati predutiskivanjem. Tehnologija utiskivanja optimalno je rješenje, posebno za 5-osnu obradu, gdje se želi postići optimalna pristupačnost.

Prednost:

Stezanje oblikom u ozubljenim čeljustima čak i uz malu silu stezanja

Upotreba:

Za prethodno utiskivanje posebno tvrdih ili nestabilnih komponenata.

Opseg isporuke:

Osnovna ploča, pojačivač pritiska, stanica za utiskivanje, zaštitna ploča, čeljust za utiskivanje, graničnik za izratke, potporna šipka.

Dodatni pribor:

Oznaka sredine br. 362934 vel. 1, garnitura probnih komada za trošenje utisnih čeljusti br. 362936 vel. 1.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu