Vijak za pričvršćivanje čeljusti na stegu M10X23

Artikl br.: 362621 M10X23
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoja / duljina Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Navoji M10
    Duljina 23 mm
    Vrsta proizvoda Vijak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 362621 M10X23
    EAN / GTIN 4250364401593
    Broj proizvođača 6921011023000

    Opis

    Odgovara:

    Stezne čeljusti br. 362400362626 širine čeljusti 100 do 160 mm.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu