Par zakretnih čeljusti za stezanje prema dolje 160 mm

Artikl br.: 362460 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za širinu čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za širinu čeljusti 160 mm
odgovaraju kodu boja TC; LC; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 362460 160
EAN / GTIN 4250364400428
Broj proizvođača 6921034005131

Opis

Upotreba:

Dodatne čeljusti mnogostruko proširuju mogućnosti uporabe. Hidrauličke kompenzirajuće čeljusti za višestruko stezanje okruglog materijala ili za stezanje izradaka s površinskim odstupanjem na upit.

Odgovara:

GARANT-NC br. 360510; 360465; 361290.
HOLEX Br. 362010.
ALLMATIC br. 362250362300 te s osnovnim čeljustima br. 361500361520 odgovara za verziju NC8. Adapter čeljust br. 361600, 361620 odgovaraju i za sve NC verzije.

Napomena:

Pričvrsni vijci naručuju se zasebno br. 362621 M10×23.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu