{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za širinu čeljusti | 160 mm | |
odgovaraju kodu boja | TC; LC; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 362400 160 | |
EAN / GTIN | 4250364400299 | |
Broj proizvođača | 6921031005031 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Par steznih čeljusti s narovašenom površinom 160 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
337,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
104,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
131,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
350,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina čeljusti b | 160,4 mm | |||
Visina čeljusti h | 49,8 mm | |||
Duljina čeljusti l | 104 mm | |||
za širinu čeljusti | 160 mm | 160 mm | 160 mm | |
za tip | 160 | |||
odgovaraju kodu boja | TC; LC; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense | HD-pritezač | HD-pritezač | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust | Stezna čeljust | Stezna čeljust | Stezna čeljust |