Prednja grip čeljust 160 mm

Artikl br.: 362390 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za širinu čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za širinu čeljusti 160 mm
Širina čeljusti b 12 mm
Visina čeljusti h 25 mm
odgovaraju kodu boja TC; HiPo; LC; NC8; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Titan 2
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 362390 160
EAN / GTIN 4062406241926
Broj proizvođača 362390 160

Opis

Izvedba:

Velika preciznost kod stezanja. Dodatna čeljust znatno proširuje mogućnosti primjene Vaše stege. Optimirani oblik zubi za velike sile stezanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu