Strojna stega, tip: 150M

Artikl br.: 362175 150M
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
298 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Tip: Metričko

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip Metričko
Područje stezanja b 0 mm - 232 mm
Sila stezanja 36 kN
Visina osnovnog tijela c +/- 0,012 73 mm
Visina čeljusti C 44,5 mm
Širina čeljusti A 151 mm
Duljina osnovnog tijela a 427 mm
Širina osnovnog tijela B 186 mm
L1 101,6 mm
L2 58,7 mm
L3 90,5 mm
Razmak između provrta f 98,4 mm
‌Duljina ključa DK 19 mm
Kod boje za odgovarajući pribor NC-HOLEX
Brzo podešavanje Ne
Izmjenjive čeljusti Da
Vrsta proizvoda Strojna stega

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 362175 150M
EAN / GTIN 4062406384081
Broj proizvođača 362175 150M
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Robusno lijevano osnovno tijelo, vodilice i donja površina brušene. Otvori za čišćenje u osnovnom tijelu za dobar protok odvojenih čestica. Smanjeno podizanje komponente pomoću posebnog mehanizma prijenosa sile u pokretnoj čeljusti.

Upotreba:

Stega za obradne centre s raznolikom primjenom.

Opseg isporuke:

Uklj. 2× nasadna čeljust, 2× prednja čeljust br. 362181 i 1× ručka.

Dodatni pribor:

Prednja čeljust br. 362177362183, ručka br. 362190, set rezervnih dijelova br. 362199. Pričvršćivanje s T-utornim vijcima br. 375300 i poravnanje preko T-matica br. 375365.

Napomena:

Dimenzije za uparivanje nisu kompatibilne s drugim proizvodima.
Metrična verzija - vijci i navoji u metričnoj verziji, 6-kutni ključ za stezanje = SW 19 mm.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Koristiti samo uz ispravnu montažu i potpunu funkcionalnost sigurnosnih i zaštitnih naprava stroja.
  • Upotreba je dozvoljena samo na ravnoj i čistoj površini.
  • Za industrijsku upotrebu.
  • Koristiti samo u zatvorenim prostorijama.
  • Koristiti za stezanje obradaka.
  • Za stezanje obradaka u sirovom ili djelomično obrađenom stanju.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne upotrebljavajte u područjima s visokim udjelom prašine, zapaljivim plinovima, parama ili otapalima.
  • Ne montiraju se komponente koje ne odgovaraju specifikacijama.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Upotrebljavati isključivo originalne rezervne i potrošne dijelove.
  • Ne koristiti izvan radnih parametara.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu