Par paralelnih klik pločica (stupnjevana strana) 125

Artikl br.: 361970 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip 125
Debljina l 3 mm
Visina h 15 mm
odgovaraju kodu boja TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8
Vrsta proizvoda Stupjevana letvica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361970 125
EAN / GTIN 4250364401081
Broj proizvođača 6921485015031

Opis

Upotreba:

Za stezanje ravnih izradaka i za bušenje blizu ruba.

Materijal:

Kaljeni čelik.

Odgovara:

Za stezanje vijcima na stupnjevanoj strani br. 361400; 361420; 361440.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu