Par paralelnih klik pločica, kaljeni čelik, za tip: 90

Artikl br.: 361960 90
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip 90
Debljina l 3 mm
Visina h 16 mm
odgovaraju kodu boja TC; LC; Duo; NC8
Vrsta proizvoda Stupjevana letvica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361960 90
EAN / GTIN 4250364401395
Broj proizvođača 6921175016042

Opis

Upotreba:

Za stezanje ravnih izradaka i za bušenje blizu ruba.

Materijal:

Kaljeni čelik.

Odgovara:

Za pričvršćivanje vijcima odn. klik sustavom na višu stranu br. 361400 / 1420 / 1440 / 1450 / 1500 / 1520 / 1660.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu