Paralelne pločice, klik sustav, za tip: 125

Artikl br.: 361952 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina l 3 mm
Visina h 35 mm
za tip 125
Vrsta proizvoda Stupjevana letvica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361952 125
EAN / GTIN 4045197798671
Broj proizvođača 361952 125

Opis

Odgovara:

Br. 360465 GARANT NC visokotlačna stega.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu