Osnovna čeljust pomična 125

Artikl br.: 361500 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 124,4 mm
Visina čeljusti h 39,5 mm
Duljina čeljusti l 76 mm
za tip 125
odgovaraju kodu boja TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361500 125
EAN / GTIN 4250364401197
Broj proizvođača 6921684004731

Opis

Izvedba:

Čeljust pomična.

Upotreba:

  • Za prihvat svih HD čeljusti br. 362390 do 362600.
  • Prihvat klik paralelnih pločica art. 361950 / 1960 / 1970.

Materijal:

Čelik kaljen, brušene površine.

Odgovara:

NC8, Garant-NC, titan.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu