Stupnjevana čeljust fiksna 90

Artikl br.: 361440 90
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 89,5 mm
Visina čeljusti h 34 mm
Visina h1 16 mm
Duljina čeljusti l 64 mm
Duljina l1 25 mm
za tip 90
odgovaraju kodu boja Duo
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361440 90
EAN / GTIN 4250364400961
Broj proizvođača 6921474006731

Opis

Izvedba:

Vel. 90, 125 i 160 s klik brzoizmjenjivim sustavom, za br. 361440 samo u vel. 90 i 125.
Vel. 90, 125 s klik brzoizmjenjujućim sustavom.

Upotreba:

Prihvat klik paralelnih pločica na visokoj strani ili stupnjevanoj strani (art. 361950 / 1960 / 1970).

Materijal:

Čelik kaljen, brušene površine.

Odgovara:

Allmatic NC-DUO br. 360600 i Allmatic NC (dosadašnje izvedbe br. 360000, do 1998. godine).

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak.