{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 200,4 mm | |
Visina čeljusti h | 60 mm | |
Visina h1 | 25 mm | |
Duljina čeljusti l | 104 mm | |
Duljina l1 | 54 mm | |
za tip | 200 | |
odgovaraju kodu boja | TC; LC; NC8 | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 361420 200 | |
EAN / GTIN | 4250364401135 | |
Broj proizvođača | 6921694006031 |