Stupnjevana čeljust za grip umetke pomična 160

Artikl br.: 361347 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 160,4 mm
Visina čeljusti h 49,8 mm
Visina h1 25 mm
Duljina čeljusti l 114 mm
Duljina l1 64 mm
odgovaraju kodu boja TitanSense
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361347 160
EAN / GTIN 4250364402989
Broj proizvođača 6921844050031

Opis

Upotreba:

Za stezanje gotovih i neobrađenih elemenata (vijčanim grip umecima)

Odgovara:

Titan 2 br. 361302.

Napomena:

Stezanje neobrađenih dijelova samo kod paralelnih obradaka. Grip umetci br. 361238361250.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu