Garnitura u koferu za stezanje prema dolje, za tip: 1

Artikl br.: 361346 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip 1
Izvedba niska
odgovaraju kodu boja Titan2/TitanSense
Vrsta proizvoda Koferi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361346 1
EAN / GTIN 4250364402446
Broj proizvođača 6921734027031

Opis

Materijal:

Kaljeni čelik.

Odgovara:

Nosive čeljusti br. 361331; 361336.

Opseg isporuke:

1 kofer s pjenastim umetkom,
4 niska klina,
4 vijaka M10×30 mm,
4 klinasta elemenata sa 4 šiljka,
4 klinasta elementa Microgripp,
4 svornjaka h = 23 mm,
4 svornjaka h = 34 mm,
1 6-kutni ključ.

Napomena:

Samo za titan 2 širine 125 mm – za širinu 160 mm na upit.
Pojedinačne dijelove možete pronaći na našoj listi rezervnih dijelova pod br. 361341, 361343, 361351, 361352.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu