{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 189 mm | |
c | 24 mm | |
c1 | 26 mm | |
Visina čeljusti h | 20 mm | |
Duljina čeljusti l | 104 mm | |
Stezni raspon maksimalni okruglo | 330 mm | |
Stezni raspon minimalni okruglo | 50 mm | |
Stezni raspon maksimalni četverokut | 489 mm | |
Stezni raspon minimalni četverokut | 25 mm | |
odgovaraju kodu boja | LCV125G; Titan2/TitanSense; LCV125G | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 361333 125 | |
EAN / GTIN | 4250364403290 | |
Broj proizvođača | 6921734005642 |