{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 125 mm | |
c | 24 mm | |
c1 | 94 mm | |
Visina čeljusti h | 39,5 mm | |
Visina h1 | 19 mm | |
Duljina čeljusti l | 104 mm | |
odgovaraju kodu boja | Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 361296 125 | |
EAN / GTIN | 4045197912435 | |
Broj proizvođača | 361296 125 |