Prilagodna ploča za nasadnu čeljust XTRIC pomična 125 mm

Artikl br.: 361293 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Za širinu čeljusti b (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina h 20,5 mm
Duljina l 91 mm
odgovaraju kodu boja Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Vrsta proizvoda Adapterska ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361293 125
EAN / GTIN 4067263708070
Broj proizvođača 361293 125

Opis

Izvedba:

Kaljena i brušena. Uključuje pričvrsne vijke.

Prednost:

Postojeće stege NC GARANT ili Allmatic mogu se upotrebljavati s nasadnim čeljustima XTRIC.

Upotreba:

Za prihvat nasadne čeljusti XTRIC veličine 125.

Materijal:

Otvrdnjeni čelik.

Odgovara:

Nasadne čeljusti br. 363010 125 do 363037 125.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu