Nasadna čeljust glatka 38

Artikl br.: 361260 38
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 70 mm
b1 38 mm
Visina h1 27,1 mm
odgovaraju kodu boja TeleCentric
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361260 38
EAN / GTIN 4250364403054
Broj proizvođača 6921544020031

Opis

Izvedba:

3,5 mm kontaktna površina, 5 mm visina stezanja.

Odgovara:

TeleCentric 5-osna stega br. 361255

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu