{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip | 125 | |
Duljina D (L) | 250 mm | |
Širina B | 154 mm | |
Visina osnovnog tijela c −0,02 | 85 mm | |
Razmak između provrta e | 100 mm | |
Razmak između provrta f | 96 mm | |
⌀ svornjaka za centriranje k H7 | 30 mm | |
Širina utora n H7 | 20 mm | |
⌀ upuštanja u | 13 mm | |
Razmak između provrta x | 125,5 mm | |
Razmak između provrta y | 200 mm | |
odgovaraju kodu boja | T-Rex; Centro Gripp | |
Vrsta proizvoda | Konzola |
Broj artikla | 361230 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401456 | |
Broj proizvođača | 6921885009042 |