{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 124,4 mm | |
Visina čeljusti h | 26 mm | |
Visina h1 | 14 mm | |
Stuba s | 5 mm | |
e | 21 mm | |
Stezni raspon S3 | 9 – 67 mm | |
Stezni raspon S4 | 48 – 114 mm | |
Stezni raspon S5 | 100 – 183 mm | |
za tip | 125 | |
odgovaraju kodu boja | T-Rex | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 361210 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401432 | |
Broj proizvođača | 6921884006041 |