Nosiva čeljust za univerzalne Grip umetke za T-Rex / Centro Gripp okretna 125

Artikl br.: 361209 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za tip 125
    Širina čeljusti b 165 mm
    c 12 mm
    c1 35,5 mm
    Visina čeljusti h 20 mm
    Duljina čeljusti l 79 mm
    Stezni raspon maksimalni okruglo 160 / 230 mm
    Stezni raspon minimalni okruglo 100 / 100 mm
    Stezni raspon maksimalni četverokut 152 / 195 mm
    Stezni raspon minimalni četverokut 0 / 0 mm
    odgovaraju kodu boja T-Rex; Centro Gripp
    Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 361209 125
    EAN / GTIN 4250364401944
    Broj proizvođača 6921884072242

    Opis

    Upotreba:

    Nosive čeljusti služe za prihvat univerzalne Grip garniture br. 361345 vel. 125. Pomična okretna čeljust za stezanje steznih ploha koje nisu paralelne. Garnitura grip umetaka može se vijčano spojiti na nosive čeljusti na razne načine za sigurno stezanje obradaka različitih geometrijskih oblika.

    Odgovara:

    Pomične čeljusti za T-Rex br. 361202 i Centro Grip 361180.