Nosiva čeljust za grip umetke za T-Rex / Centro Gripp okretna 125

Artikl br.: 361207 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za tip 125
    Širina čeljusti b 165 mm
    c 12 mm
    c1 43,5 mm
    Visina čeljusti h 16 mm
    Duljina čeljusti l 79 mm
    Stezni raspon maksimalni okruglo 226 / 250 mm
    Stezni raspon minimalni okruglo 80 / 80 mm
    Stezni raspon maksimalni četverokut 185 / 247 mm
    Stezni raspon minimalni četverokut 26 / 27 mm
    odgovaraju kodu boja T-Rex; Centro Gripp
    Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 361207 125
    EAN / GTIN 4250364401678
    Broj proizvođača 6921884072042

    Opis

    Upotreba:

    Nosive čeljusti služe za prihvat standardnih grip umetaka br.361238 / 1240 / 1245 / 1250 (nisu prikladne za univerzalnu grip garnituru br. 361345 vel. 125 i br.361350 vel. 125). Pomična okretna čeljust za stezanje steznih ploha koje nisu paralelne. Garnitura grip umetaka može se vijčano spojiti na nosive čeljusti na razne načine za sigurno stezanje obradaka različitih geometrijskih oblika.

    Odgovara:

    Pomične čeljusti za T-Rex br. 361202 i Centro Grip 361180.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu