Glodalo za izmjenjive pločice za stezanje 1

Artikl br.: 361169 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 3,3 mm
Broj zubi Z 3
Duljina rezne oštrice Ls 12 mm
Ukupna duljina L 40 mm
⌀ drške Ds 4 mm
Vrsta proizvoda Glodača glava za skošenja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361169 1
EAN / GTIN 4062406286606
Broj proizvođača 361169 1

Opis

Izvedba:

V = 80 – 120 m/min, Fz = 0,02 mm po zubu, 3 oštrice.

Upotreba:

Za glodanje dosjeda za izmjenjive pločice za stezanje br. 361163.

Napomena:

Za proizvodnju steznih čeljusti preporučujemo upotrebljavati materijale poput čelika sa čvrstoćom od min. Rm 800 N/mm2 ili više.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu