Prednja čeljust, prizmatična 63

Artikl br.: 361148 63
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 63 mm
Visina čeljusti h 25 mm
visina h2 12,5 mm
Duljina čeljusti l 19,8 mm
Dmin 8 mm
Dmaks 47 mm
odgovaraju kodu boja Xpent0
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361148 63
EAN / GTIN 4045197849304
Broj proizvođača 361148 63

Opis

Upotreba:

Za stezanje zaobljenih dijelova.

Odgovara:

Osnovne čeljusti br. 361124361127, br. 361133 i br. 361135
Stupnjevane čeljusti br. 361295361296.

Napomena:

Odgovarajuća protučeljust na istoj ugradbenoj visini br.361149.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu