{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 80 mm | |
Visina čeljusti h | 20 mm | |
Visina h1 | 14 mm | |
visina h2 | 17 mm | |
Duljina čeljusti l | 12 mm | |
Duljina l1 | 6 mm | |
Duljina l2 | 9 mm | |
odgovaraju kodu boja | Xpent0; Xpent1-2 | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 361145 80 | |
EAN / GTIN | 4045197809544 | |
Broj proizvođača | 361145 80 |