Prednja čeljust, glatka 3/5 80

Artikl br.: 361143 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 80 mm
Visina čeljusti h 20 mm
Visina h1 15 mm
visina h2 17 mm
Duljina čeljusti l 12 mm
Duljina l1 9 mm
Duljina l2 9 mm
odgovaraju kodu boja Xpent0; Xpent1-2
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361143 80
EAN / GTIN 4045197809506
Broj proizvođača 361143 80

Opis

Izvedba:

3 mm dosjedna ploha.
Prvi stupanj stezanja s visinom od 3 mm. Drugi stupanj stezanja s visinom od 5 mm.

Prednost:

Okretanjem čeljusti postaje dostupan drugi stupanj stezanja.

Odgovara:

Osnovne čeljusti br. 361124361127, br. 361133 i br. 361135
Stupnjevane čeljusti br. 361295361296.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu