{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 63 mm | |
Visina čeljusti h | 20 mm | |
Visina h1 | 17 mm | |
visina h2 | 15 mm | |
Duljina čeljusti l | 12 mm | |
Duljina l1 | 9 mm | |
Duljina l2 | 9 mm | |
odgovaraju kodu boja | Xpent0 | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 361143 63 | |
EAN / GTIN | 4045197849205 | |
Broj proizvođača | 361143 63 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |