Čeljusni utični alat, Tip: 10

Artikl br.: 361139 10
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 10 mm
Utična drška 14×18 mm
Duljina D (L) 59 mm

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361139 10
EAN / GTIN 4067263109143
Broj proizvođača 361139 10

Opis

Odgovara:

Za otpuštanje fiksne čeljusti od XPENT br. 361100 pomoću okrenute univerzalne nasadne čeljusti br. 361138.

Napomena:

Upotrijebite momentni ključ s prihvatom 14×18, kao što je br. 656055 120.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu