Univerzalna nasadna čeljust za XPENT, Za širinu čeljusti b: 125mm

Artikl br.: 361138 125
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Za širinu čeljusti b (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina čeljusti h 45 mm
Duljina čeljusti l 68 mm
odgovaraju kodu boja Xpent1-2
Vrsta proizvoda Stezna čeljust

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 361138 125
EAN / GTIN 4067263109136
Broj proizvođača 361138 125
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Stupnjevi stezanja s visinom od 3mm i kontaktnom površinom od 3mm. S grip razinom i glatkom steznom razinom. Kaljena i brušena. Uključuje pričvrsne vijke.

Upotreba:

Za brzo proširenje raspona stezanja od XPENT br. 361100 vel. 1-2

Materijal:

Otvrdnjeni čelik.

Odgovara:

XPENT br. 361100 vel. 1-2

Napomena:

Kada koristite ovu čeljust, raspon stezanja može se proširiti za 108 mm bez okretanja. Otpuštanje fiksne čeljusti od XPENT br. 361100 s okrenutom univerzalnom nasadnom čeljusti br. 361138 moguće je samo s alatom br. 361139.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu