Mekana nasadna čeljust 80

Artikl br.: 361130 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 80 mm
Visina čeljusti h 45 mm
Minimalna visina 26,5 mm
Duljina čeljusti l 68,5 mm
odgovaraju kodu boja Xpent1-2
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361130 80
EAN / GTIN 4045197809414
Broj proizvođača 361130 80

Opis

Upotreba:

Za stezanje individualnih kontura i za obradu osjetljivih komponenata.

Odgovara:

Garnitura 5-osnih stega br. 361100 i steznih modula br. 361105361110.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu